Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, TQFP-64, C8051F005-GQR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, TQFP-64, C8051F005-GQR
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, TQFP-64, C8051F005-GQR
Artikel-Nr.:
     4502-53S5103
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F005-GQR
EAN/GTIN:
     4099879107732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, C8051F005-GQR, Silicon Laboratories Der C8051F005-GQR ist ein hochintegrierter Mixed-Signal-8-Bit-Mikrocontroller (MCU) mit einem leistungsstarken 8051-Kern. Dieses Produkt ist eine echte eigenständige System-on-Chip-Lösung und eignet sich daher ideal für Anwendungen wie tragbare medizinische Geräte, Waagen, Testgeräte und Glasfasersysteme, um nur einige zu nennen. Features * Programmierbare Hysteresewerte * Bietet Breakpoints, Single Stepping, Watchpoints, Stack Monitor * Vier 16-Bit-Zähler/Zeitgeber für allgemeine Zwecke * Kann on-the-fly zwischen Taktquellen umschalten; nützlich in Energiesparmodi * Dedizierter Watchdog-Timer
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
32
Anzahl der Pins:
64
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
TQFP-64
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
8051
RAM-Größe:
2,25 KB
Spannung:
2,7-3,6 V
Speichergröße:
32 KB
Taktfrequenz:
25 MHz
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.367,71*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 24,73542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12.623,08*
€ 15.021,4652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12.552,88*
€ 14.937,9272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12.393,40*
€ 14.748,146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12.367,71*
€ 14.717,5749
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,55*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.