Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, TQFP-100, C8051F020-GQR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, TQFP-100, C8051F020-GQR
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, TQFP-100, C8051F020-GQR
Artikel-Nr.:
     4502-53S5114
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F020-GQR
EAN/GTIN:
     4099879107794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, C8051F020-GQR, Silicon Laboratories Der C8051F020-GQR ist ein hochintegrierter Mixed-Signal-8-Bit-Mikrocontroller (MCU) mit einem leistungsstarken 8051-Kern. Dieses Produkt ist eine echte eigenständige System-on-Chip-Lösung und eignet sich daher ideal für Anwendungen wie tragbare medizinische Geräte, Waagen, Testgeräte und Glasfasersysteme, um nur einige zu nennen. Features * Programmierbarer Durchsatz bis zu 500 ksps * Externe 64 kB Datenspeicher-Schnittstelle * Fünf 16-Bit-Zähler/Zeitgeber für allgemeine Zwecke * Überlegene Leistung gegenüber Emulationssystemen mit ICE-Chips, Target Pods und Sockets * Flexible PLL-Technologie
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
64
Anzahl der Pins:
100
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
TQFP-100
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
8051
RAM-Größe:
4,25 KB
Spannung:
2,7-3,6 V
Speichergröße:
64 KB
Taktfrequenz:
25 MHz
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.304,86*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 33,21944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.560,53*
€ 10.187,0307
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.517,45*
€ 10.135,7655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.363,90*
€ 9.953,041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.304,86*
€ 9.882,7834
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,55*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.