Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transmitter, XTR101APG4, PDIP-14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transmitter, XTR101APG4, PDIP-14
Transmitter, XTR101APG4, PDIP-14
Artikel-Nr.:
     4502-53S6058
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     XTR101APG4
EAN/GTIN:
     4099879088901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
IC
Präzision, geringe Drift, XTR101APG4, Texas Instruments Der XTR101APG4 ist ein mikroelektronischer 4-20-mA-Zweidraht-Messumformer mit einem hochgenauen Instrumentenverstärker (IA), einer spannungsgesteuerten Ausgangsstromquelle und einer doppelt abgestimmten Präzisionsstromreferenz. Diese Kombination ist ideal für die Fernsignalaufbereitung einer Vielzahl von Messwertgebern wie Thermoelementen, RTDs, Thermistoren und Dehnungsmessstreifenbrücken geeignet. Dank des modernen Designs und der Lasertrimmung, des großen Temperaturbereichs und der geringen Größe eignet sich das Gerät hervorragend für industrielle Prozesssteuerungsanwendungen. Features * Leistung und Signal auf einem Adernpaar * Signalübertragung im Strommodus * Hohe Rauschimmunität * Zwei angepasste Stromquellen Anwendungen * Widerstandsbrückeneingänge * Thermoelement-Eingänge * Automatisierte Fertigung * Präzisions-Doppelstromquellen * Überwachung des Energiesystems von Kraftwerken und Anlagen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Transmitter
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.446,311*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 16,30874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.630,511*
€ 3.130,30809
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.600,3805*
€ 3.094,4528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.508,021*
€ 2.984,54499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.460,651*
€ 2.928,17469
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.446,311*
€ 2.911,11009
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.