Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, UFQFN-20, EFM8BB10F2G-A-QFN20R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, UFQFN-20, EFM8BB10F2G-A-QFN20R
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, UFQFN-20, EFM8BB10F2G-A-QFN20R
Artikel-Nr.:
     4502-53S6125
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM8BB10F2G-A-QFN20R
EAN/GTIN:
     4099879115508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Microcontroller, EFM8BB10F2G-A-QFN20R, Silicon Laboratories Der EFM8BB10F2G-A-QFN20R ist ein 8-Bit-Mikrocontroller. Dieses Produkt bietet einen hohen Wert durch die Integration fortschrittlicher analoger und erweiterter Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsperipherie in kleinen Gehäusen, was es ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot macht. Mit einem effizienten 8051-Kern, verbesserter Pulsweitenmodulation und Präzisionsanalog. Features * Integrierter Temperatursensor * Zwei Analogkomparatoren mit niedrigem Stromverbrauch * Vier 16-Bit-Timer * Prioritätskreuzschiene für flexible Pinbelegung Anwendungen * Unterhaltungselektronik * Sensor-Steuergerät * Beleuchtungssysteme * Medizinische Ausrüstung * Motorsteuerung * E/A-Anschluss-Erweiterung
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
16
Anzahl der Pins:
20
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
UFQFN-20
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
8051
RAM-Größe:
256 byte
Spannung:
2,2-3,6 V
Speichergröße:
2 KB
Taktfrequenz:
25 MHz
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 749,445*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,49963* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 838,92*
€ 998,3148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 837,165*
€ 996,22635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 806,37*
€ 959,5803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 755,16*
€ 898,6404
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 749,445*
€ 891,83955
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,39*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 28,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.