Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, UFQFN-20, EFM8SB10F8G-A-QFN20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, UFQFN-20, EFM8SB10F8G-A-QFN20
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, UFQFN-20, EFM8SB10F8G-A-QFN20
Artikel-Nr.:
     4502-53S6554
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM8SB10F8G-A-QFN20
EAN/GTIN:
     4099879119285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Microcontroller, EFM8SB10F8G-A-QFN20, Silicon Laboratories Der EFM8SB10F8G-A-QFN20 ist eine 8-Bit-MCU mit einem leistungsstarken 8051-Kern mit 72 MHz Leistung. Dieses Produkt bietet den niedrigsten Stromverbrauch durch die Kombination innovativer energiesparender Techniken und kurzer Aufwachzeiten aus Energiesparmodi in kleinen Gehäusen, wodurch es für alle batteriebetriebenen Anwendungen gut geeignet ist. Features * Interner LDO-Regler für die CPU-Kernspannung * Vier Hardware-Breakpoints, einzeln schreitend * Flexible Peripherie-Kreuzschiene für Peripherie-Routing * Programmable current reference * Sechs 16-Bit-Allzweck-Timer Anwendungen * Optische Netzmodule * Industrielle Steuerung und Automatisierung * Intelligente Sensoren * Präzisionsinstrumentarium
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
16
Anzahl der Pins:
20
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
UFQFN-20
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
8051
RAM-Größe:
512 byte
Spannung:
1,8-6,3 V
Speichergröße:
8 KB
Taktfrequenz:
25 MHz
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
21
Frei Haus
ab € 96,50*
€ 111,79*
1
Frei Haus
ab € 89,77*
€ 132,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Packungen
€ 111,79*
€ 133,0301
pro Packung
ab 210 Packungen
€ 108,37*
€ 128,9603
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,50*
€ 114,835
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,965* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 21 Packungen
Mindestbestellmenge: 21 Packungen ( entspricht € 2.347,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,48*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.