Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Hall-Sensor
>
Artikel
Hall Effekt-Sensor, 0,6 bis 2,0 mT, 1,7-5,5 V, SI7201-B-05-IV, SOT-23-3, -40 bis
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-53S7916
Hersteller:
Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
SI7201-B-05-IV
EAN/GTIN:
4099879152916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Hall-Effekt-Sensor, SI7201-B-05-IV, Silicon Laboratories Der SI7201-B-05-IV Ist ein magnetischer Hall-Effekt-Sensor, der ein Chopper-stabilisiertes Hall-Element mit einem rauscharmen Analogverstärker, einem 13-Bit-Analog-Digital-Wandler und einer flexiblen Komparatorschaltung kombiniert. Dieses Produkt bietet eine branchenführende Empfindlichkeit, die den Einsatz mit größeren Luftspalten und kleineren Magneten ermöglicht. Features * Hochempfindlicher Hall-Effekt-Sensor * Wählbare Empfindlichkeit, Hysterese, Ausgangspolarität und Abtastrate * Omnipolarer oder unipolarer Betrieb * Open-Drain-Ausgang * Digitaler High/Low-Ausgang Anwendungen * Bedienknöpfe und Wahlschalter * Mechanische Positionserfassung für allgemeine Zwecke * Kamera-Bildstabilisierung, Zoom und Autofokus * Ersatz von Reed-Schaltern in Verbraucher- und Sicherheitsanwendungen * Messung des Flüssigkeitsstands
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hall Effekt-Sensor
Gehäuse:
SOT-23-3
max. Temperatur:
125 °C
Messbereich:
0,6 bis 2,0 mT
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,7-5,5 V
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Halbleiter
>
Sensor ICs
Weitere Suchbegriffe:
Automation
,
Fühler
,
Sensor
,
Halleffektschalter
,
Halleffektsensor
,
Hallsensor
,
Halbleiter
,
Semiconductor
,
Aktive Bauelemente
,
IC
,
Integrierte Schaltung
,
Sensor IC
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.314,65*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,77155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.569,44*
€ 3.057,6336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.544,33*
€ 3.027,7527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.465,85*
€ 2.934,3615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.326,02*
€ 2.767,9638
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.314,65*
€ 2.754,4335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen