Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Hall-Sensor
>
Artikel
Hall Effekt-Sensor, 2,3 bis 4,9 mT, 1,71-5,5 V, SI7201-B-20-IV, SOT-23-3, -40 bi
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-53S7920
Hersteller:
Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
SI7201-B-20-IV
EAN/GTIN:
4099879152954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Hall-Effekt-Sensor, SI7201-B-20-IV, Silicon Laboratories Der SI7201-B-20-IV Ist ein magnetischer Hall-Effekt-Sensor, der ein Chopper-stabilisiertes Hall-Element mit einem rauscharmen Analogverstärker, einem 13-Bit-Analog-Digital-Wandler und einer flexiblen Komparatorschaltung kombiniert. Dieses Produkt bietet eine branchenführende Empfindlichkeit, die den Einsatz mit größeren Luftspalten und kleineren Magneten ermöglicht. Features * Hochempfindlicher Hall-Effekt-Sensor * Wählbare Empfindlichkeit, Hysterese, Ausgangspolarität und Abtastrate * Omnipolarer oder unipolarer Betrieb * Open-Drain-Ausgang * Digitaler High/Low-Ausgang Anwendungen * Bedienknöpfe und Wahlschalter * Mechanische Positionserfassung für allgemeine Zwecke * Kamera-Bildstabilisierung, Zoom und Autofokus * Ersatz von Reed-Schaltern in Verbraucher- und Sicherheitsanwendungen * Messung des Flüssigkeitsstands
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hall Effekt-Sensor
Gehäuse:
SOT-23-3
max. Temperatur:
125 °C
Messbereich:
2,3 bis 4,9 mT
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,71-5,5 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Halbleiter
>
Sensor ICs
Weitere Suchbegriffe:
Automation
,
Fühler
,
Sensor
,
Halleffektschalter
,
Halleffektsensor
,
Hallsensor
,
Halbleiter
,
Semiconductor
,
Aktive Bauelemente
,
IC
,
Integrierte Schaltung
,
Sensor IC
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
300
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,88*
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,89*
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,469*
€ 2,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück (
entspricht € 264,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Labs Si72xx Si72xx Eval Kit Entwicklungskit, Evaluierungskit für Si72xx
Silicon Laboratories
SI72XX-EVAL-KIT
ab € 44,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen