Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Temperatursensor
>
Artikel
Temperatursensor, -40 bis 125°C, 1,9-3,6 V, SI7051-A20-IM, DFN-6, -40 bis 125 °C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-53S7978
Hersteller:
Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
SI7051-A20-IM
EAN/GTIN:
4099879153531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Temperatursensor, SI7051-A20-IM, Silicon Laboratories Der SI7051-A20-IM ist ein digitaler Temperatursensor mit branchenführend niedrigem Stromverbrauch und hoher Genauigkeit über den gesamten Betriebsspannungs- und Temperaturbereich. Dieses Produkt bietet eine genaue, stromsparende, werkskalibrierte digitale Lösung, die sich ideal für die Temperaturmessung in Anwendungen von HLK/R und Anlagenverfolgung bis hin zu Industrie- und Verbraucherplattformen eignet. Features * Geringer Stromverbrauch * Hochpräziser Temperatursensor * Beibehaltung der Genauigkeit über den gesamten Betriebstemperatur- und Spannungsbereich * Werkseitig kalibriert Anwendungen * Tragbare Verbrauchergeräte * Computerausrüstung * Lagerung in der Kühlkette * Industrielle Steuerungen * Schutz der Batterie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperatursensor
Gehäuse:
DFN-6
max. Temperatur:
125 °C
Messbereich:
-40 bis 125°C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,9-3,6 V
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Halbleiter
>
Sensor ICs
Weitere Suchbegriffe:
Automation
,
Fühler
,
Sensor
,
Temperaturfühler
,
Temperaturmesssonde
,
Temperatursonde
,
Temperatur-Tastkopf
,
Thermoelement
,
Thermometersonde
,
Halbleiter
,
Semiconductor
,
Aktive Bauelemente
,
IC
,
Integrierte Schaltung
,
Sensor IC
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Messgerätezubehör
,
Zubehör für Messgeräte
,
Messsonde
,
Umwelt- und Kraftmessgerät
,
Temperaturmessgerät
,
Thermomessgerät
,
Thermometer
,
Sonde
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
200
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 6,74*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 9,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück (
entspricht € 1.348,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen