Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsregler, 5 VDC, 500 mA, positiv, TO-220, MC78M05CTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsregler, 5 VDC, 500 mA, positiv, TO-220, MC78M05CTG
Spannungsregler, 5 VDC, 500 mA, positiv, TO-220, MC78M05CTG
Artikel-Nr.:
     4502-54S1007
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC78M05CTG
EAN/GTIN:
     4099879101440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Spannungsregler, MC78M05CTG, onsemi Interne Strombegrenzung, thermische Abschaltschaltungen und Safe-Area-Kompensation für den internen Pass-Transistor machen diese Geräte unter den meisten Betriebsbedingungen bemerkenswert robust.. Features * Keine externen Komponenten erforderlich * Interner thermischer Überlastungsschutz * Interne Kurzschlussstrombegrenzung * Pb-freies Gerät
Weitere Informationen:
Anzahl der Regler:
1
Ausführung:
fest
Ausgangsspannungsbereich:
5 VDC
Ausgangsstrom:
500 mA
Eingangsspannungsbereich:
7-35 V
Gehäuse:
TO-220
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Polarität:
positiv
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Power-Management-IC, LDO-Regler, LDO-Spannungsregler, Low-Dropout-Regler, Spannungsregler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,62*
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,68*
1
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.