Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschalttransformator im Gehäuse, 500 V·A, 230 V, 91 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschalttransformator im Gehäuse, 500 V·A, 230 V, 91 %
Vorschalttransformator im Gehäuse, 500 V·A, 230 V, 91 %
Vorschalttransformator im Gehäuse, 500 V·A, 230 V, 91 %
Artikel-Nr.:
     4502-55C252
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     JET 500
EAN/GTIN:
     4099891352271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Vorschalt-Spartrafo
Vorschalt-Spartransformator
Vorschalttransformatoren im Gehäuse Typ Block JET../E-JET. Mit Tragegriff, zum Betreiben von 230 V-Geräten am 110 V-Netz, keine galvanische Trennung vom Netz
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
500 VA
Breite:
180 mm
Höhe:
192 mm
Länge:
126 mm
Primärspannung:
110 V
Sekundärspannung (1):
230 V
Wirkungsgrad:
91 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
7.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorschalt-Trafo, Vorschalt-Transformator, Vorschalttrafo, Vorschalttransformator, vorschalttrafo block, vorschalt transformator, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Autotransformator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 163,73*
€ 221,85*
€ 5,95*
ab € 236,24*
€ 286,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,85*
€ 264,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,06*
€ 255,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,85*
€ 219,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,41*
€ 214,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.