Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 10 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD 1210, X7R, 12103C106MAT2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 10 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD 1210, X7R, 12103C106MAT2A
Keramik-Kondensator, 10 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD 1210, X7R, 12103C106MAT2A
Artikel-Nr.:
     4502-55D5442
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12103C106MAT2A
EAN/GTIN:
     4099879776112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramik-Kondensator, 12103C106MAT2A, AVX X7R-Formulierungen werden als "temperaturstabile" Keramiken bezeichnet und fallen in die EIA-Klasse II-Materialien. X7R ist das beliebteste dieser Materialien mit mittlerer Dielektrizitätskonstante. Seine Temperaturänderung der Kapazität liegt innerhalb von ±15% von -55°C bis +125°C. Diese Kapazitätsänderung ist nichtlinear. Die Kapazität für X7R variiert unter dem Einfluss der elektrischen Betriebsbedingungen wie Spannung und Frequenz Die Verwendung von X7R-Dielektrikum-Chips deckt das breite Spektrum industrieller Anwendungen ab, bei denen bekannte Kapazitätsänderungen aufgrund angelegter Spannungen akzeptabel sind.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1210
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
10 µF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Toleranz:
±20 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 772,84*
€ 863,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 978,76*
€ 1.077,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.077,66*
€ 1.282,4154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.064,90*
€ 1.267,231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.028,02*
€ 1.223,3438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.004,48*
€ 1.195,3312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 978,76*
€ 1.164,7244
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,48938* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.