Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpbuchse
>
Artikel
Buchsenkontakt, 0,129-0,205 mm², AWG 26-24, Crimpanschluss, vergoldet, 618003137
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-55F1001
Hersteller:
Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
61800313722DEC
EAN/GTIN:
4099879725479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Buchsenkontakt, 0,129-0,205 mm², AWG 26-24, Crimpanschluss, vergoldet, 61800313722DEC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-24
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,129-0,205 mm²
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000104 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Crimpkontakte
Weitere Suchbegriffe:
Kontakt
,
Crimpkontakt
,
Lötkontakt
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Steckverbinderzubehör
,
Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen