Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Kabel-Ø 6,5 mm, PC, gra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Kabel-Ø 6,5 mm, PC, gra
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Kabel-Ø 6,5 mm, PC, gra
Artikel-Nr.:
     4502-55F3950
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     183001
EAN/GTIN:
     4099889812930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Lieferung ohne Rasthebel und Rastwinkel, bitte separat bestellen, Sub-D-Steckverbindergehäuse Typ ERNI KSG 183. In zweischaliger, montagefreundlicher Ausführung. Das bruchsichere Gehäuse ist vollisoliert und hat am Kabelausgang eine sichere Zugentlastung. Mit zusätzlich zu bestellendem Rasthebel und Rastwinkel wird nach Kontaktierung des Gegen-Steckverbinders durch Verriegelung eine rüttelsichere Verbindung gewährleistet. Hinweis: Gehäuse mit Ausführung für 9 Pole mit einem Ausgang, Ausführungen für 15, 25, 37 und 50 Pole mit 3 Ausgängen. Technische Merkmale (Typ, für Pole, Maß A, B, C, D, E): 183001, für 9 Pole, A 25, B 25, C 45, D 49, E 35 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gehäusegröße:
1 (DE)
Gehäusematerial:
PC
Kabelausgang:
gerade 180°
Kabeldurchmesser:
6,5 mm
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.01957 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erni
014915
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.