Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
D-Sub Steckverbinder, USB Steckverbinder, PC Steck
>
D-Sub Steckverbinder, D-Sub Gehäuse
>
D-Sub Steckverbinder
>
Artikel
D-Sub Stecker, 9-polig, Standard, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 167292-1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-55F400
Hersteller:
AMP
Herst.-Nr.:
167292-1
EAN/GTIN:
4099889806533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Stiftleiste
Lieferung ohne Kontakte, bitte separat bestellen, D-Sub-Stecker, 167292-1, AMP Subminiatur-D-Stecker für die Kabelmontage. Features * Crimpanschluss mit Standarddichte * Thermoplast 94V-0 bewertet * Schalenmaterial: Stahl, verzinnt Anwendungen * Crimpwerkzeuge für elektrische Steckverbinder mit Handkompression * Handwerkzeuge zum Anbringen und/oder Abziehen von elektrischen Steckern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
unbestückt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
2.74 mm
Verriegelung:
Durchgangsloch
Gewicht:
0.00424 kg
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
D-Sub Steckverbinder, USB Steckverbinder, PC Steck
>
D-Sub Steckverbinder, D-Sub Gehäuse
>
D-Sub Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
D-Sub Stecker
,
Sub-D Stecker
,
Datensteckverbinder
,
DV-Steckverbinder
,
PC-Steckverbindung
,
D-Subminiature-Steckverbinder
,
D-Sub-Steckverbinder
,
Sub-D-Steckverbinder
,
Sub-D-Steckverbindung
,
Interfacesteckverbinder
,
Schnittstellensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiftkontakt, 0,08-0,22 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 166294-1
AMP
166294-1
ab € 0,31*
Zubehör
Stiftkontakt, 0,2-0,56 mm², AWG 24-20, Crimpanschluss, vergoldet, 166293-1
AMP
166293-1
ab € 0,51*
Zubehör
Stiftkontakt, 0,2-0,56 mm², AWG 24-20, Crimpanschluss, vergoldet, 5-166053-1
AMP
5-166053-1
ab € 0,38*
Zubehör
Stiftkontakt, 0,2-0,6 mm², AWG 24-20, Crimpanschluss, vergoldet, 205089-1
AMP
205089-1
ab € 1,16*
Zubehör
Stiftkontakt, 0,8-0,9 mm², AWG 18, Crimpanschluss, vergoldet, 66570-3
AMP
66570-3
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen