Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 9-polig, Standard, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 215711-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 9-polig, Standard, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 215711-1
D-Sub Stecker, 9-polig, Standard, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 215711-1
D-Sub Stecker, 9-polig, Standard, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 215711-1
Artikel-Nr.:
     4502-55F4047
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     215711-1
EAN/GTIN:
     4099889806656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Stiftleiste
Sub-D-Steckverbinder unbestückt Typ TE Connectivity/AMP HDP-20. Für die Bestückung von Stift- bzw. Buchsenkontakten, Gehäuse Stahl, verzinnt, Isolierkörper aus glasfaserverstärktem Nylon, nach UL 94 V-0, schwarz; Nennstrom: 7,5 A. Maß B: 9- bis 37polig/50polig 8,3/11,1 mm, Maß G: 9- bis 37polig/50polig 12,5/15,4 mm, Maß H: 9- bis 37polig/50polig 10,7/13,5 mm. Als Steckerteil mit Erdungsfeder und Erdungsanschluss 2,8 mm Typ 0-0215. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße A, C, D): 711-1, 9p, A 16,9, C 25,0, D 30,8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
unbestückt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
2.74 mm
Verriegelung:
Durchgangsloch
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.00431 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
166294-1
ab € 0,31*
Zubehör
AMP
5-166054-1
ab € 0,29*
Zubehör
AMP
166293-1
ab € 0,51*
Zubehör
AMP
5-166053-1
ab € 0,38*
Zubehör
AMP
205089-1
ab € 1,17*
Zubehör
AMP
66570-3
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.