Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 9-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 5-827189-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 9-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 5-827189-1
D-Sub Stecker, 9-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 5-827189-1
Artikel-Nr.:
     4502-55F420
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5-827189-1
EAN/GTIN:
     4099889806748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Stiftleiste
HDP 20 D-Sub Steckverbinder mit Stiftkontakten Typ TE Connectivity/AMP 5-082. Mit geraden Vierkant-Stiftanschlüssen 0,63 x 0,63 mm, aus Messing, vernickelt, selektivvergoldet, geeignet für Leiterplattenmontage oder Wire-Wrap-Wickelanschluss, Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Erdungsfeder im Steckbereich des Metallkragens für sichere Masseverbindung, Isolierkörper aus glasfaserverstärktem Nylon, selbstverlöschend gemäß UL 94 V-0, schwarz; Nennstrom: 7,5 A. Technische Merkmale (Typ, Polzahl): 5-0827189-1, 9p
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
9-polig
Verriegelung:
Durchgangsloch
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.