Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 25-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 5-338311-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 25-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 5-338311-2
D-Sub Stecker, 25-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 5-338311-2
D-Sub Stecker, 25-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 5-338311-2
Artikel-Nr.:
     4502-55F4820
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5-338311-2
EAN/GTIN:
     4099889807110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Stiftleiste
Sub-D-Steckverbinder mit Stiftkontakten AMPLIMITE HDP-20 Typ TE Connectivity/AMP...-338. Für Leiterplattenmontage mit Lötstiften 3,2 mm für Lochdurchmesser 0,7 mm, Bauhöhe nur 11,7 mm bzw. 12,7 mm; mit Metallabdeckung: Stahl über Nickel verzinnt, Isolierkörper: Polyester, glasfaserverstärkt, Gehäuse: schwarz, Kontakte: CuZn 0,8 µm Au über 1,3 µm Ni, Anforderungsstufe 2, nach DIN 41652, Lötkontakte min. 2,5 µm Sn über 1,3 µm Ni. Befestigung: Gewindebuchse UNC 4-40, Gewindebolzen UNC 4-40 oder Durchgangsloch 3,1 mm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße, Befestigung, Ausführung mit/ohne integrierten Befestigungsclips): 5-338311-2, 25-polig, B 47,0, C 53,1, F 40,7 mm, Durchgangsloch, ohne Clips
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
25-polig
Rastermaß:
2.74 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Anforderungsstufe:
2
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 55 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.