Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, abgewinkelt 90°, Kabel-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, abgewinkelt 90°, Kabel-
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, abgewinkelt 90°, Kabel-
Artikel-Nr.:
     4502-55F530
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     207467-1
EAN/GTIN:
     4099889813197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Abdeckkappen für Sub-D-Steckverbinder HDP 22 Typ TE Connectivity/AMP HD 20 uni. Aus schwarzem Polypropylen für Kabelabgang 90° und 180° passend für Steckverbindungen mit Steck- und Buchsenkontakten. Technische Merkmale (Typ, für Polzahl, Kabeldurchmesser (Kd)): 0–0207467–1, für 15 Pole, Kd 4,06 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gehäusegröße:
1 (DE)
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kabelausgang:
gerade 180°, abgewinkelt 90°
Kabeldurchmesser:
4,06 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Abdeckkappe, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.