Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 4,8 bis 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 4,8 bis 11
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 4,8 bis 11
Artikel-Nr.:
     4502-55F5424
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1534809-1
EAN/GTIN:
     4099889813487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Metallabdeckkappen mit 2 Kabelabgängen 45° für Sub-D Steckverbinder Typ TE Connectivity/AMP 0-153. Zur Realisierung von Y-Anwendungen, aus Stahl, verzinkt, bestehend aus zwei Schalenhälften, Kabelschelle, Blindplatte, Schrauben und Montage-Schrauben mit Gewinde 4-40 UNC; empfohlene Kabeldurchmesser mit Kabelschelle normal/umgedreht: 6,6 bis 11 mm (bei 9polig bis 9,0 mm)/4,8 bis 6,6 mm, Maße: 9polig/A 31,1, B 25, C 27, D 35, E 38 mm, 15polig/A 39,5, B 33,3, C 33, D 39, E 42 mm, 25polig/A 53,3, B 47, C 41,7, D 39, E 42 mm, 37polig/A 69,8, B 63,5, C 58,2, D 39, E 42 mm. Technische Merkmale (Typ, für Steckverbinder): 0-1534809-1, für 25 Pole
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gehäusegröße:
3 (DB)
Gehäusematerial:
Stahl
Kabelausgang:
abgewinkelt 45°
Kabeldurchmesser:
4,8 bis 11 mm
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.05676 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.