Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 9-polig, 7W2, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 3007W2PCM99A10X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 9-polig, 7W2, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 3007W2PCM99A10X
D-Sub Stecker, 9-polig, 7W2, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 3007W2PCM99A10X
D-Sub Stecker, 9-polig, 7W2, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 3007W2PCM99A10X
D-Sub Stecker, 9-polig, 7W2, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 3007W2PCM99A10X
Artikel-Nr.:
     4502-55F5604
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     3007W2PCM99A10X
EAN/GTIN:
     4099889807394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder conec
Lieferung ohne Hochstrom- und Koaxialkontakte, bitte separat bestellen, Kombinations-Sub-D Steckverbinder Typ Conec 30. Mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, für Signal-, Hochstrom- und/oder Koaxialkontakte, mit Lötkelch, in 3 verschiedenen Gehäusegrößen; Isolierkörper: PBTP, GV, Gehäuse: Stahl, Kontaktmaterial: Cu-Legierung, Kontaktoberfläche: Gold über Nickel, Eigenschaften der Signalkontakte: max. Stromstärke: 5,0 A, Prüfspannung: 1000 V, Übergangswiderstand pro Kontaktpaar: max. 2,7 mOhm, Isolationswiderstand: min. 5,0 GOhm, Durchgangswiderstand: max. 2,7 mOhm, Betriebsspannung: 250 V, Temperaturbereich: –55 bis +125 °C. Hochstrom- und Koaxialkontakte müssen gesondert bestellt werden. In Gehäusegröße 2 Typ 30. Für 3 Sonderkontakte (3W3) oder 2 Sonder- und 5 Signalkontakte (7W2). Typ: 3007W2PCM99A10X, Stiftleiste 7W2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
teilbestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
gerade
Polbild:
7W2
Polzahl:
9-polig
Verriegelung:
Durchgangsloch
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00765 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, D-Sub Stecker, Sub-D Stecker, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 3,77*
3
€ 4,00*
ab € 2,25*
€ 3,78*
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 4,11*
25
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,94*
1 Tag
149
1
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
165X13379XE
ab € 2,63*
Zubehör
Conec
165X13429XE
ab € 2,76*
Zubehör
Conec
165X14519XE
ab € 2,58*
Zubehör
Conec
165X14569XE
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.