Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 19-polig, 17W2, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 3017W2SCM99A10X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 19-polig, 17W2, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 3017W2SCM99A10X
D-Sub Buchse, 19-polig, 17W2, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 3017W2SCM99A10X
D-Sub Buchse, 19-polig, 17W2, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 3017W2SCM99A10X
Artikel-Nr.:
     4502-55F5620
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     3017W2SCM99A10X
EAN/GTIN:
     4099889807462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 15-polig
d-sub steckverbinder
Abbildung kann abweichen. Lieferung ohne Hochstrom- und Koaxialkontakte, bitte separat bestellen, Kombinations-Sub-D Steckverbinder Typ Conec 30. Mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, für Signal-, Hochstrom- und/oder Koaxialkontakte, mit Lötkelch, in 3 verschiedenen Gehäusegrößen; Isolierkörper: PBTP, GV, Gehäuse: Stahl, Kontaktmaterial: Cu-Legierung, Kontaktoberfläche: Gold über Nickel, Eigenschaften der Signalkontakte: max. Stromstärke: 5,0 A, Prüfspannung: 1000 V, Übergangswiderstand pro Kontaktpaar: max. 2,7 mOhm, Isolationswiderstand: min. 5,0 GOhm, Durchgangswiderstand: max. 2,7 mOhm, Betriebsspannung: 250 V, Temperaturbereich: –55 bis +125 °C. Hochstrom- und Koaxialkontakte müssen gesondert bestellt werden. In Gehäusegröße 3 Typ 30. Für 5 Sonderkontakte (5W5), 4 Sonder- und 5 Signalkontakte (9W4) oder 2 Sonder- und 15 Signalkontakte (17W2). Typ: 3017W2SCM99A10X, Buchsenleiste 17W2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
teilbestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
gerade
Polbild:
17W2
Polzahl:
19-polig
Verriegelung:
Durchgangsloch
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0106 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchsenleiste, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 10,49*
€ 8,95*
ab € 7,01*
€ 10,52*
€ 6,90*
ab € 8,01*
€ 18,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
165X13389XE
€ 5,78*
Zubehör
Conec
165X14529XE
€ 4,23*
Zubehör
Conec
165X13439XE
€ 8,51*
Zubehör
Conec
165X14579XE
€ 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.