Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, AWG 10-8, Lötanschluss, vergoldet, 131C10049X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, AWG 10-8, Lötanschluss, vergoldet, 131C10049X
Stiftkontakt, AWG 10-8, Lötanschluss, vergoldet, 131C10049X
Artikel-Nr.:
     4502-55F5644
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     131C10049X
EAN/GTIN:
     4099889660883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
D-Sub Steckverbinder
Hochstromkontakte dazu Typ 13. Mit Lötanschluss, in Gütestufe 1 (0,8 µ Au, Steckseite), für Stromstärken von 10, 20 oder 40 A; Isolationswiderstand: min. 5,0 GOhm, Durchgangswiderstand: max. 1,0 mOhm, Temperaturbereich: –55 bis +155 °C. Typ: 131C10049X, Stiftkontakt, 40 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 10-8
Isolationsdurchmesser:
4,8-5,5 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vernickelt
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00216 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder conec, crimpstecker, sub-d steckverbinder stecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,74*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,80*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,18*
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,48*
1 Tag
158
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
360X10219X
ab € 250,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.