Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 16-polig, 8W8, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 3008W8SXX99G40X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 16-polig, 8W8, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 3008W8SXX99G40X
D-Sub Buchse, 16-polig, 8W8, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 3008W8SXX99G40X
D-Sub Buchse, 16-polig, 8W8, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 3008W8SXX99G40X
D-Sub Buchse, 16-polig, 8W8, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 3008W8SXX99G40X
D-Sub Buchse, 16-polig, 8W8, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 3008W8SXX99G40X
Artikel-Nr.:
     4502-55F5742
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     3008W8SXX99G40X
EAN/GTIN:
     4099889807622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchsenleiste
D-Sub Buchse
Lieferung ohne Hochstrom- und Koaxialkontakte, bitte separat bestellen, Kombinations-Sub-D Steckverbinder Typ Conec 30. Für Leiterplattenmontage, mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten für Signal-, Hochstrom- und/oder Koaxialkontakte, in 3 verschiedenen Gehäusegrößen; Isolierkörper: PBTP, GV, UL 94 V-0, Gehäuse: Stahl verzinnt, Kontaktmaterial: Cu-Legierung, Kontaktoberfläche: Gold über Nickel, Eigenschaften der Signalkontakte: Stromstärke: max. 5,0 A, Prüfspannung: 1000 V, Übergangswiderstand pro Kontaktpaar: max. 8,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 5,0 GOhm, Eigenschaften der Koaxialkontakte: Übergangswiderstand pro Kontaktpaar: max. 2,7 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm, Spannungsfestigkeit: 750 V/50 Hz, Frequenzbereich: 0 bis 2,0 GHz, Eigenschaften der Hochstromkontakte: Stromstärke: max. 15/20/40 A, Prüfspannung: 1000 V, Übergangswiderstand pro Kontaktpaar: max. 1,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 5,0 GOhm, Betriebsspannung: 250 V, Temperaturbereich: –55 bis +125 °C. Hochstrom- und Koaxialkontakte müssen gesondert bestellt werden. In Gehäusegröße 4 Typ 30.../3. Für 8 Sonderkontakte (8W8) oder 4 Sonder- und 17 Signalkontakte (21WA4). Typ: 3008W8SXX99G40X, Buchsenleiste 8W8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
unbestückt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
gerade
Polbild:
8W8
Polzahl:
16-polig
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0147 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
132A13019X
ab € 1,07*
Sonstiges
Conec
132A25019X
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.