| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-55F5756 Herst.-Nr.: 132A13019X EAN/GTIN: 4099889661002 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochstromkontakte dazu Typ 13. Mit Lötanschluss, in Gütestufe 3, für Stromstärken von 15, 20 oder 40 A; Isolationswiderstand: min 5,0 GOhm, Durchgangswiderstand: max 1,0 mOhm, Temperaturbereich: –55 bis +125 °C. Typ: 132A13019X, Buchsenkontakt, 20 A Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Buchsenkontakt | Isolationsdurchmesser: | 2,85 mm | Kontaktanschluss: | Crimpanschluss | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Kontaktoberfläche Anschlussbereich: | verzinnt | Kontaktoberfläche Steckbereich: | vernickelt | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0021 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Hochstromkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |