Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Kabel-Ø 5 bis 10 mm, PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Kabel-Ø 5 bis 10 mm, PB
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Kabel-Ø 5 bis 10 mm, PB
Artikel-Nr.:
     4502-55F6260
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     165X14869X
EAN/GTIN:
     4099889813623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 9pol conec
Abdeckhauben wasserdicht dazu Typ 165X. Mit 2 kurzen Schrauben 4-40 UNC; Gehäuse: PBT GV, schwarz. Technische Merkmale (Typ, für Polzahl, Maße A, B, Schlüsselweite (C)): 14869X, 9 Pole, A 40,76, B 25 mm, SW 22
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gehäusegröße:
1 (DE)
Gehäusematerial:
PBT
Kabelausgang:
gerade 180°
Kabeldurchmesser:
5 bis 10 mm
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03105 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, d-sub gehäuse 9 pol, Abdeckung, Kappe, Abdeckkappe, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,70*
€ 9,53*
€ 4,00*
ab € 8,91*
€ 13,32*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 10,57*
€ 15,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
4STD09SAR99E20X
ab € 10,96*
Zubehör
Conec
4STD09PAM99B30X
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.