Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 62-polig, High density, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 16586


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 62-polig, High density, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 16586
D-Sub Stecker, 62-polig, High density, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 16586
D-Sub Stecker, 62-polig, High density, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 16586
Artikel-Nr.:
     4502-55F6506
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1658673-1
EAN/GTIN:
     4099889807837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Stiftleiste
Lieferung ohne Crimpkontakte, bitte separat bestellen, D-Sub-Stecker, 1658673-1, AMP HDP-22 Crimp Snap-in Kontaktstecker. Features * Die geriffelte Abdeckung sorgt für eine sichere Ausrichtung des Kabels vor dem Anschluss * Patentierter Schneidklemmkontakt rastet in die Steckerabdeckung ein * Stiftkontakte: Messing * Buchse Material: Phosphor-Bronze Anwendungen * Industrielle Maschinen * Medizinische Instrumentierung * Computer-Peripheriegeräte * RAID-Speicher-Arrays * Maschinenintegrierte industrielle Kommunikation
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
unbestückt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
gerade
Polbild:
High density
Polzahl:
62-polig
Rastermaß:
2.41 mm
Verriegelung:
Durchgangsloch
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0115 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AMP
1658670-2
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.