Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 26-polig, High density, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 165868


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 26-polig, High density, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 165868
D-Sub Buchse, 26-polig, High density, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 165868
D-Sub Buchse, 26-polig, High density, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 165868
Artikel-Nr.:
     4502-55F6522
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1658682-1
EAN/GTIN:
     4099889807868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchsenleiste
D-Sub Buchse
Lieferung ohne Crimpkontakte, bitte separat bestellen, D-Sub-Buchse, 1658682-1, AMP HDP-22 Crimp Snap-in Kontaktstecker. Features * Die geriffelte Abdeckung sorgt für eine sichere Ausrichtung des Kabels vor dem Anschluss * Patentierter Schneidklemmkontakt rastet in die Steckerabdeckung ein * Stiftkontakte: Messing * Buchse Material: Phosphor-Bronze Anwendungen * Industrielle Maschinen * Medizinische Instrumentierung * Computer-Peripheriegeräte * RAID-Speicher-Arrays * Maschinenintegrierte industrielle Kommunikation
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
unbestückt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
gerade
Polbild:
High density
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
2.28 mm
Verriegelung:
Durchgangsloch
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.00615 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AMP
1658686-2
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.