Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 26-polig, Lötöse, gerade, versilbert, 1-1393726-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 26-polig, Lötöse, gerade, versilbert, 1-1393726-6
Messerleiste, 26-polig, Lötöse, gerade, versilbert, 1-1393726-6
Artikel-Nr.:
     4502-55F854
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-1393726-6
EAN/GTIN:
     4099891023546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
Messerleiste DIN 41618 Typ TE Connectivity/AMP RP 618. Für den Einsatz in Geräten der Daten-, Nachrichten-, Mess- und Regeltechnik; Betriebsstrom: bei +20 °C und versilberten Kontakten DIN 41618/VG 95322 6,0 A/8,0 A, bei vergoldeten Kontakten DIN 41618/VG 95322 4,5 A/6,0 A. Betriebsspannung: 300 VDC/250 VACeff, Prüfspannung: 1150 VAC, Betriebstemperatur DIN 41618/VG 95322: - 55 bis +125 °C/ - 55 bis +155 °C, kleinste Luft-/Kriechstrecke zwischen den Kontakten: min. 1,0 mm, Durchgangswiderstand versilbert/vergoldet: max. 5,0/8,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 1000 G Ohm, Betriebskapazität: zwischen den Kontakten einer Reihe ca. 2,0 pF, zwischen den Kontakten benachbarter Reihen ca. 1,6 pF, zwischen einem Kontakt und der Montageplatte ca. 2,7 pF, Isolierkörper: thermoplastischer Kunststoff, glasfaserverstärkt, Brennbarkeit: UL 94 V-0, Kontaktwerkstoff: Kupferlegierung, Kontaktoberfläche: über Nickel vergoldet bzw. versilbert, Anschlüsse: verzinnt (SnPb), Lebensdauer: min. 1000 Steckzyklen, Maße: A 83 mm, B 74 mm, C 7,5 mm, D 15 mm. Zulassungen und Normen: DIN 41618, DIN 41640, DIN 40046, DIN IEC 68, DIN IEC 512. Messerleisten mit Lötösen Typ 1-139. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Kontaktoberfläche, Gehäusegröße (Gr.): 1-1393726-6, 26--polig, versilbert, Gr. 4
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
versilbert
Nennstrom:
6 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
26-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02474 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 26polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,10*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.