Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 100 mA, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0216.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 100 mA, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0216.1
Feinsicherung 5 x 20 mm, 100 mA, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0216.1
Artikel-Nr.:
     4502-55P3305
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0216.100HXP
EAN/GTIN:
     4099889097443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0216.100HXP, Littlefuse Die 0216.100HXP ist eine flinke Sicherung die für die Überspannungsfestigkeit verwendet wird und hat einen Keramikkörper der nach IEC-Spezifikationen ausgelegt ist. Features * Hohe Schaltleistung * RoHS-kompatibel und bleifrei Anwendungen * Zusätzlicher Schutz * Interne Schaltkreise * Ausrüstung für die Nutzung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
100 mA
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,77*
5
€ 6,90*
ab € 0,238*
€ 0,928*
5
€ 5,95*
ab € 0,696*
€ 1,259*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.