Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 3.3 nF, 1 kV (DC), ±10 %, SMD 1206, X7R, C1206C332KDRAC7800


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 3.3 nF, 1 kV (DC), ±10 %, SMD 1206, X7R, C1206C332KDRAC7800
Keramik-Kondensator, 3.3 nF, 1 kV (DC), ±10 %, SMD 1206, X7R, C1206C332KDRAC7800
Artikel-Nr.:
     4502-56D856
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C332KDRAC7800
EAN/GTIN:
     4099879784353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SMD-Keramik-Hochvoltkondensatoren Baugröße 1206 Typ Kemet. Vielschicht-Kondensator mit sehr kleinen ESR und ESL Mit Nennspannung 1000 V.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
3.3 nF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
1 kV
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, keramikkondensator smd, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,275*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,15291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 450,75*
€ 536,3925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 449,05*
€ 534,3695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 414,65*
€ 493,4335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 406,675*
€ 483,94325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 382,275*
€ 454,90725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.