Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 13-polig, RM 2.5 mm, Lötstift, abgewinkelt, vergoldet, 101A10079X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 13-polig, RM 2.5 mm, Lötstift, abgewinkelt, vergoldet, 101A10079X
Messerleiste, 13-polig, RM 2.5 mm, Lötstift, abgewinkelt, vergoldet, 101A10079X
Artikel-Nr.:
     4502-56F1982
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     101A10079X
EAN/GTIN:
     4099891023768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
stiftleiste
Messerleiste DIN 41617 Typ Conec 101. Für den Einsatz in Geräten der Daten-, Nachrichten-, Mess- und Regeltechnik; Betriebsspannung: 250 V, Betriebsstrom 20 °C/100 °C: 4,0 A/2,0 A, Prüfspannung: Kontakt/Kontakt 900 V, Kontakt/Masse 1150 V, Isolationsgruppe: A, Kriechstrecken: Kontakt/Kontakt und Kontakt/Masse min. 1,0 mm, Luftstrecken: Kontakt/Kontakt min. 1,0 mm, Kontakt/Masse min. 0,5 mm, Durchgangswiderstand: max. 15 m Ohm, Isolationswiderstand: 10 G Ohm (100 G Ohm bei Stufe 2, 1000 G Ohm bei Stufe 3), Grundrastermaß: 2,5 mm, Isolierkörper: Polycarbonat, Brennbarkeit: UL 94 V-1, Kontaktwerkstoff: Kupferlegierung, Kontaktoberfläche: vergoldet bzw. versilbert, Anforderungsstufen (nur für vergoldete Oberfläche): Stufe 1 (500 Steckzyklen), Stufe 2 (400 Steckzyklen), Stufe 3 (50 Steckzyklen), Betriebstemperatur: –25 bis +85 °C (-65 bis +125 °C Stufe 1, –55 bis +125 °C, Stufe 2), Zulassungen und Normen: DIN 41617. Ausführung als abgewinkelte Stiftleiste mit Lötstiften Typ 101. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Kontaktoberfläche, Anforderungsstufe (Stufe)): A10079X, 13polig, vergoldet, Stufe 3
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
4 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
13-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Anforderungsstufe:
3
Gewicht:
0.00388 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
102A10049X
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.