Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 21-polig, RM 2.5 mm, Lötstift, abgewinkelt, versilbert, 101E10099X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messerleiste, 21-polig, RM 2.5 mm, Lötstift, abgewinkelt, versilbert, 101E10099X
Messerleiste, 21-polig, RM 2.5 mm, Lötstift, abgewinkelt, versilbert, 101E10099X
Artikel-Nr.:
     4502-56F1983
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     101E10099X
EAN/GTIN:
     4099891023775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Messerleiste
messerleiste
Messerleiste DIN 41617 Typ Conec 101. Für den Einsatz in Geräten der Daten-, Nachrichten-, Mess- und Regeltechnik; Betriebsspannung: 250 V, Betriebsstrom 20 °C/100 °C: 4,0 A/2,0 A, Prüfspannung: Kontakt/Kontakt 900 V, Kontakt/Masse 1150 V, Isolationsgruppe: A, Kriechstrecken: Kontakt/Kontakt und Kontakt/Masse min. 1,0 mm, Luftstrecken: Kontakt/Kontakt min. 1,0 mm, Kontakt/Masse min. 0,5 mm, Durchgangswiderstand: max. 15 m Ohm, Isolationswiderstand: 10 G Ohm (100 G Ohm bei Stufe 2, 1000 G Ohm bei Stufe 3), Grundrastermaß: 2,5 mm, Isolierkörper: Polycarbonat, Brennbarkeit: UL 94 V-1, Kontaktwerkstoff: Kupferlegierung, Kontaktoberfläche: vergoldet bzw. versilbert, Anforderungsstufen (nur für vergoldete Oberfläche): Stufe 1 (500 Steckzyklen), Stufe 2 (400 Steckzyklen), Stufe 3 (50 Steckzyklen), Betriebstemperatur: –25 bis +85 °C (-65 bis +125 °C Stufe 1, –55 bis +125 °C, Stufe 2), Zulassungen und Normen: DIN 41617. Ausführung als abgewinkelte Stiftleiste mit Lötstiften Typ 101. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Kontaktoberfläche, Anforderungsstufe (Stufe)): E10099X, 21polig, versilbert
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
versilbert
Nennstrom:
4 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
21-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0083 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Stiftleiste, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,23*
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 3,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
102E10069X
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.