Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, Typ H15, 15-polig, z-d, RM 5.08 mm, Lötstift, abgewinkelt, versilb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, Typ H15, 15-polig, z-d, RM 5.08 mm, Lötstift, abgewinkelt, versilb
Messerleiste, Typ H15, 15-polig, z-d, RM 5.08 mm, Lötstift, abgewinkelt, versilb
Messerleiste, Typ H15, 15-polig, z-d, RM 5.08 mm, Lötstift, abgewinkelt, versilb
Artikel-Nr.:
     4502-56F2961
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09061152911
EAN/GTIN:
     4099891024185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Messerleiste, 09061152911, Harting Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌15 A, Kontakte: 15, gewinkelt, Kupferlegierung, versilbert anschlussseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1, nach IEC 60603-2, Kodierung: Kragen-Kodierung, D20 Kodierung, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Bauform:
H15
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
versilbert
Kontaktreihenbelegung:
z-d
Nennstrom:
15 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Anforderungsstufe:
1
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.0312 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 1x15pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Stecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 4,2296*
€ 5,3196*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 5,36*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,8213*
€ 5,9213*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 6,24*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,41077*
€ 6,40077*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 06 215 2811
ab € 5,02*
Zubehör
Harting
09 06 215 2871
ab € 5,345*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.