Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, MICA 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, MICA 10
Buchsenleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, MICA 10
Buchsenleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, MICA 10
Buchsenleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, MICA 10
Artikel-Nr.:
     4502-56F5807
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICA 10
EAN/GTIN:
     4099889999921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Micromodul-Steckverbinder Typ Lumberg MICA.../MICS. Für Leiterplattenmontage, platzsparend, Rastermaß 1,27 mm; Bemessungsstrom: 1,2 A, Bemessungsspannung: 32 VAC, Temperaturbereich: –40 bis +105 °C, anschließbare Leiter: AWG 28 und AWG 26, Zulassungen: VDE, UL. Buchsenleisten mit Verrastung Typ MICA. In Schneid-Klemm-Technik, bei Verwendung mit den Messerleisten der Typenreihe MICS...ist die Buchsenleiste führungs- und kodiersicher einsetzbar; Material Kontaktträger: PBT nach UL 94 V-0, Kontaktfeder: CuSn, verzinnt, Durchgangswiderstand: max. 10 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A): MICA 10, 10polig, A 15,21 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, idc-steckverbinder 10-polig, idc steckverbinder, lumberg buchsenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, IDC-Buchsen, Schneidklemm-Federleiste, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung, Modulsteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,31*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,32*
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,60*
2 Tage
724
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,78*
2 Tage
3742
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,793*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
HZ30
ab € 1.483,43*
Zubehör
Lumberg
MICS/SMD 10
ab € 0,69*
Zubehör
Lumberg
MICSW 10
ab € 636,32*
Zubehör
Lumberg
MICS/SMD 10 RP
ab € 0,40*
Zubehör
Lumberg
MICS 10
ab € 0,57*
Zubehör
Lumberg
MICS-D 10
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.