Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
IDC-Steckverbinder
>
Artikel
Buchsenleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, MICA 14
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-56F5811
Hersteller:
Lumberg
Herst.-Nr.:
MICA 14
EAN/GTIN:
4099889999952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
IDC-Steckverbinder
idc-steckverbinder 1,27mm
Micromodul-Steckverbinder Typ Lumberg MICA.../MICS. Für Leiterplattenmontage, platzsparend, Rastermaß 1,27 mm; Bemessungsstrom: 1,2 A, Bemessungsspannung: 32 VAC, Temperaturbereich: –40 bis +105 °C, anschließbare Leiter: AWG 28 und AWG 26, Zulassungen: VDE, UL. Buchsenleisten mit Verrastung Typ MICA. In Schneid-Klemm-Technik, bei Verwendung mit den Messerleisten der Typenreihe MICS...ist die Buchsenleiste führungs- und kodiersicher einsetzbar; Material Kontaktträger: PBT nach UL 94 V-0, Kontaktfeder: CuSn, verzinnt, Durchgangswiderstand: max. 10 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A): MICA 14, 14polig, A 20,29 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00105 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Platinen Steckverbinder und Verbindungssysteme
>
Steckverbindersysteme
Weitere Suchbegriffe:
idc steckverbinder
,
idc-steckverbinder 14-polig
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Buchse
,
IDC-Buchsen
,
Schneidklemm-Federleiste
,
Leistensteckverbinder
,
Leistensteckverbindung
,
Industriesteckverbinder
,
Rechtecksteckverbinder
,
Schneidklemm-Steckverbinder
,
Schneidklemm-Steckverbindung
,
Modulsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LUMBERG HZ30 CRIMPWERKZEUG
Lumberg
HZ30
ab € 1.379,45*
Zubehör
Lumberg MICS 14 Messerleiste Gesamtpolzahl 14 Anzahl Reihen 1 1 St.
Lumberg
MICS 14
ab € 0,51*
Zubehör
Stiftleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, MICSW 14
Lumberg
MICSW 14
ab € 422,18*
Zubehör
Stiftleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 14
Lumberg
MICS/SMD 14
ab € 0,50*
Zubehör
Stiftleiste, 14-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 14 RP
Lumberg
MICS/SMD 14 RP
ab € 0,47*
Zubehör
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS-D 14
Lumberg
MICS-D 14
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen