Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
DIL Steckverbinder
>
Artikel
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5103309-6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-56F6170
Hersteller:
AMP
Herst.-Nr.:
5103309-6
EAN/GTIN:
4099891000547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Stiftleiste
amp stiftleiste
dil steckverbinder
Stiftleisten in kurzer Bauform Typ...-5103309-. Kontakte: Zinnbronze. Die Buchsenstecker werden bereits betriebsfertig geliefert. Als weitere Systemteile gibt es Stiftstecker zum Stecken auf DiP-Sockeln bzw. direkt zum Einlöten in gedruckte Schaltungen, außerdem in Platinen einlötbare Steckerleisten für Rastermaß 2,54 mm und direkt auf Platinen-Steckbahnen aufsteckbare Verbinder für Kabelanschluss. Polzahl: 10- bis 64polig, Betriebsstrom: max. 1,0 A. Durchschlagsfestigkeit: 500 VAC, Temperaturbereich: - 55 bis +105 °C. Zulassungen und Normen: DIN 41651, 41611 T6, ULE 28476, MiL-C-83503. In reduzierter Bauhöhe und mit Mittenpolarisierung, aus Nylon, glasfaserverstärkt, schwarz, nach UL 94 V-0; Kontakte: im Kontaktbereich über Nickel vergoldet, im Lötbereich über Nickel verzinnt. Rastermaß: 2,54 x 2,54 mm. Ver- und Entriegelungshebel können nicht verwendet werden. Technische Merkmale (Typ, Polzahl: Maße A/B): 0-5103309-6, 26-polig, A 40,64 mm/B 30,48 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Platinen Steckverbinder und Verbindungssysteme
>
Steckverbindersysteme
Weitere Suchbegriffe:
stiftleiste 26polig
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Leistensteckverbinder
,
Leistensteckverbindung
,
Stecker
,
Leiterplatten-Steckverbinder
,
Leiterplattensteckverbindung
,
Leiterplattenverbinder
,
Platinensteckverbinder
,
Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen