Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 1-215882-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 1-215882-0
Buchsenleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 1-215882-0
Buchsenleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 1-215882-0
Buchsenleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 1-215882-0
Buchsenleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 1-215882-0
Buchsenleiste, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 1-215882-0
Artikel-Nr.:
     4502-56F6196
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-215882-0
EAN/GTIN:
     4099891000622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder 10-polig
dil steckverbinder
Schneidklemm-Leistensteckverbinder Typ TE Connectivity/AMP-Latch. Für Flachbandleitungen im Rastermaß 1,27 mm; Kontakte: Zinnbronze. Die Buchsenstecker werden bereits betriebsfertig geliefert. Als weitere Systemteile gibt es Stiftstecker zum Stecken auf DiP-Sockeln bzw. direkt zum Einlöten in gedruckte Schaltungen, außerdem in Platinen einlötbare Steckerleisten für Rastermaß 2,54 mm und direkt auf Platinen-Steckbahnen aufsteckbare Verbinder für Kabelanschluss. Polzahl: 10- bis 64polig, Betriebsstrom: max. 1,0 A. Durchschlagsfestigkeit: 500 VAC, Temperaturbereich: –55 bis +105 °C. Zulassungen und Normen: DIN 41651, 41611 T6, ULE 28476, MiL-C-83503. Federleisten Typ...-0215. Mit Polarisierungsschlitzen nach DIN 41651, sowie Mittenpolarisierung, geeignet für die nachfolgend beschriebenen Zugentlastungen; Gehäuse: Polyester, grau, selbstverlöschend nach UL 94 V-0, Kontakte: CuSn, Au 0,2 Anforderungsstufe 3 (50 Steckzyklen) bzw. 0,8 µ über 1,3 µ Ni Anforderungsstufe 1 (500 Steckzyklen). Schneid-Klemmbereich: 2,5 µ Sn über 1,3 µ Ni. Maß 2 (10,7 mm) ist die Höhe nach dem Einpressen des Kabels. Ausführung mit Anforderungsstufe 1 Typ...-0215. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): 1-0215882-0, 10p, A 10,2/B 11,4 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Gewicht:
0.0022 kg
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste amp, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
5102160-1
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.