Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 4-215911-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 4-215911-0
Buchsenleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 4-215911-0
Artikel-Nr.:
     4502-56F6211
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     4-215911-0
EAN/GTIN:
     4099891000769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Schneidklemm-Leistensteckverbinder Typ TE Connectivity/AMP-Latch. Federleisten Typ...-0215. Für Flachbandleitungen mit Polarisierungsschlitzen nach DIN 41651, sowie Mittenpolarisierung; Polyester, grau, selbstverlöschend nach UL 94 V-0, max. 1 A, 500 VAC, - 55 bis +105 °C, CuSn, Au 0,2, 2,5 µ Sn über 1,3 µ Ni, Rastermaß: 1,27 mm, Zulassungen und Normen: DIN 41651, 41611 T6, ULE 28476, MiL-C-83503. Maß 2 (10,7 mm) ist die Höhe nach dem Einpressen des Kabels. Ausführung mit Anforderungsstufe 3 Typ...-0215. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): 4-0215911-0, 40p, A 48,3/B 49,5 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00662 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.