Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 2-826658-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 2-826658-0
Stiftleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 2-826658-0
Stiftleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 2-826658-0
Artikel-Nr.:
     4502-56F6278
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-826658-0
EAN/GTIN:
     4099891001124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Vergoldet mit Stiftlänge B 8,0 mm Typ...-0826. im Rastermaß 2,54 mm, Gehäuse aus Polyester, grün, nach UL 94 V-0 selbstverlöschend. Die Kontaktzahl kann je nach Bedarf durch Abbrechen vermindert werden. Stifte im Kontaktbereich vergoldet (0,8 µm Au über 1, ; 3 µm Ni) Vergoldungszone (Maß F): 4,4 mm, im Lötbereich verzinnt (2,5 µm Sn über 1,3 µm Ni), Maß A: 13,7 mm, Maß C: 2,9 mm. Typ: 2-0826658-0, 2 x 20polig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Ja
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.