Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktsteckverbinder, 10-polig, RM 2.5 mm, gerade, weiß, 733520 10 K99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Direktsteckverbinder, 10-polig, RM 2.5 mm, gerade, weiß, 733520 10 K99
Direktsteckverbinder, 10-polig, RM 2.5 mm, gerade, weiß, 733520 10 K99
Artikel-Nr.:
     4502-56F6507
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     733520 10 K99
EAN/GTIN:
     4099891001650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
lumberg direktsteckverbinder
direktsteckverbinder
Direktsteckverbinder, 733520 10 K99, LUMBERG SmartSKEDD-Direktsteckverbinder, Schneidklemmtechnik (IDT), mit Kodierstiften, Positionierzapfen und Verriegelung auf der Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
versilbert
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
4 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung, Modulsteckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Card-Edge-Steckverbinder, Card-Edge-Steckverbindung, Kartenrandsteckverbinder, Leiterplattenrandverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.