Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 125-polig, RM 2 mm, gerade, 244-61300-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, 125-polig, RM 2 mm, gerade, 244-61300-15
Federleiste, 125-polig, RM 2 mm, gerade, 244-61300-15
Federleiste, 125-polig, RM 2 mm, gerade, 244-61300-15
Artikel-Nr.:
     4502-56F7642
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     244-61300-15
EAN/GTIN:
     4099891037659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Steckverbinder 2,0 mm Hardmetric Typ ept 243-.../244-. Gemäß IEC 61076-4-101 im Rastermaß 2,0 mm zur direkten 90 Grad Verbindung von Leiterplatten bis 2,8 mm Stärke (Einpresstechnik Güteklasse 2), anreihbar, mit Fasen versehen; Kontaktmaterial: Bronze, vergoldet, Isolierkörper: glasfaserverstärktes Polyester, Isolationswiderstand min. 10^4 MOhm, Betriebsstrom bei +20° C: 1,5 A, Lebensdauer: >250 Steckzyklen. Jede Messerleiste kann mit verschieden langen Kontaktstiften ausgestattet sein (A 8,25 mm, B 9,75 mm und C 11,25 mm), wobei die Stifte C in den äußeren Stiftreihen f und z vorauseilend mit den Schirmblechen der Federleiste kontaktieren. Federleisten in Bauform AB25 Typ 244-6. 125-polig. Typ: 244–61300–15, Federleiste mit Abschirmung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Bauform:
AB25
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
125-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0168 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenverbinder, federleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker, Messerleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,02*
€ 7,54*
€ 5,95*
ab € 4,08*
€ 7,57*
3 Tage
20
€ 14,99*
ab € 3,93*
€ 11,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.