| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-56F7646 Herst.-Nr.: 243-31010-15 EAN/GTIN: 4099891037666 |
| | |
|
| | |
| Steckverbinder 2,0 mm Hardmetric Typ ept 243-.../244-. Gemäß IEC 61076-4-101 im Rastermaß 2,0 mm zur direkten 90 Grad Verbindung von Leiterplatten bis 2,8 mm Stärke (Einpresstechnik Güteklasse 2), anreihbar, mit Fasen versehen; Kontaktmaterial: Bronze, vergoldet, Isolierkörper: glasfaserverstärktes Polyester, Isolationswiderstand min. 10^4 MOhm, Betriebsstrom bei +20° C: 1,5 A, Lebensdauer: >250 Steckzyklen. Jede Messerleiste kann mit verschieden langen Kontaktstiften ausgestattet sein (A 8,25 mm, B 9,75 mm und C 11,25 mm), wobei die Stifte C in den äußeren Stiftreihen f und z vorauseilend mit den Schirmblechen der Federleiste kontaktieren. Messerleisten in Bauform C Typ 243-3. Technische Merkmale (Typ, Reihe: Bestückung, Polzahl): 243-31010-15, a - e: A, f und z: unbestückt, 55-polig Weitere Informationen: | | Anschluss: | Einpressanschluss | Bauform: | C | Kontaktart: | Stift | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Nennstrom: | 1.5 A | Orientierung: | gerade | Polzahl: | 55-polig | Rastermaß: | 2 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0033 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste ept, stiftleiste, raster 2,0 leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker |
| | |
| |