Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 55-polig, RM 2 mm, gerade, 243-31020-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 55-polig, RM 2 mm, gerade, 243-31020-15
Messerleiste, 55-polig, RM 2 mm, gerade, 243-31020-15
Messerleiste, 55-polig, RM 2 mm, gerade, 243-31020-15
Artikel-Nr.:
     4502-56F7648
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     243-31020-15
EAN/GTIN:
     4099891037673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Steckverbinder 2,0 mm Hardmetric Typ ept 243-.../244-. Gemäß IEC 61076-4-101 im Rastermaß 2,0 mm zur direkten 90 Grad Verbindung von Leiterplatten bis 2,8 mm Stärke (Einpresstechnik Güteklasse 2), anreihbar, mit Fasen versehen; Kontaktmaterial: Bronze, vergoldet, Isolierkörper: glasfaserverstärktes Polyester, Isolationswiderstand min. 10^4 MOhm, Betriebsstrom bei +20° C: 1,5 A, Lebensdauer: >250 Steckzyklen. Jede Messerleiste kann mit verschieden langen Kontaktstiften ausgestattet sein (A 8,25 mm, B 9,75 mm und C 11,25 mm), wobei die Stifte C in den äußeren Stiftreihen f und z vorauseilend mit den Schirmblechen der Federleiste kontaktieren. Messerleisten in Bauform C Typ 243-3. Technische Merkmale (Typ, Reihe: Bestückung, Polzahl): 243-31020-15, a - e: B, f und z: unbestückt, 55-polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Bauform:
C
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
55-polig
Rastermaß:
2 mm
Gewicht:
0.006 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.