Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 55-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 244-31300-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, 55-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 244-31300-15
Federleiste, 55-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 244-31300-15
Federleiste, 55-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 244-31300-15
Artikel-Nr.:
     4502-56F7656
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     244-31300-15
EAN/GTIN:
     4099891037710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbinder 2,0 mm Hardmetric Typ ept 243-.../244-. Gemäß IEC 61076-4-101 im Rastermaß 2,0 mm zur direkten 90 Grad Verbindung von Leiterplatten bis 2,8 mm Stärke (Einpresstechnik Güteklasse 2), anreihbar, mit Fasen versehen; Kontaktmaterial: Bronze, vergoldet, Isolierkörper: glasfaserverstärktes Polyester, Isolationswiderstand min. 10^4 MOhm, Betriebsstrom bei +20° C: 1,5 A, Lebensdauer: >250 Steckzyklen. Jede Messerleiste kann mit verschieden langen Kontaktstiften ausgestattet sein (A 8,25 mm, B 9,75 mm und C 11,25 mm), wobei die Stifte C in den äußeren Stiftreihen f und z vorauseilend mit den Schirmblechen der Federleiste kontaktieren. Federleisten in Bauform C Typ 244-3. 55-polig. Typ: 244–31300–15, Federleiste mit Abschirmung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Bauform:
C
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1.5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
55-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0077 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: federleiste ept, direktsteckverbinder, raster 2,0 leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker, Messerleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.