Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschlussbrücke, RM 2.54 mm, 250 V, 3 A, vergoldet, rot, 60900213521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzschlussbrücke, RM 2.54 mm, 250 V, 3 A, vergoldet, rot, 60900213521
Kurzschlussbrücke, RM 2.54 mm, 250 V, 3 A, vergoldet, rot, 60900213521
Artikel-Nr.:
     4502-56F8013
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     60900213521
EAN/GTIN:
     4099879728722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Würth Elektronik eiSos Kurzschlussbrücke, RM 2.54 mm, 250 V, 3 A, vergoldet, rot, 60900213521
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.000097 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckbrücke, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.