Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 12-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61001221821


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 12-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61001221821
Buchsenleiste, 12-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61001221821
Artikel-Nr.:
     4502-56F8051
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     61001221821
EAN/GTIN:
     4099879739537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Würth Elektronik eiSos Buchsenleiste, 12-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61001221821
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.000953 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
61301221021
ab € 0,77*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
61301221121
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.