Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 10007460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 10007460
Buchsenleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 10007460
Buchsenleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 10007460
Buchsenleiste, 40-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 10007460
Artikel-Nr.:
     4502-56F807
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10007460
EAN/GTIN:
     4099891002152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Buchsensteckverbinder für Flachbandleitungen Typ Fischer PV. Zum Aufstecken auf Stiftleisten (z. B. Typ 511.030, TE connectivity/AMP Modu II usw.), mit automatischer Klemm-Schneidkontaktierung für Drähte AWG 28 bis 30 mit max. Isolationsdurchmesser von 1,1 mm; Kontaktoberfläche: Ni, vergoldet, Isolierwerkstoff: Polycarbonat, Farbe: grau (RAL 7032), Betriebstemperatur: –55 bis +125 °C, Nennstrom: 2,0 A, Nennspannung: 250 Volt. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): PV 40, 40p, A 55,40/B 48,26 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0049 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.