Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 12-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 610312243021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 12-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 610312243021
Buchsenleiste, 12-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 610312243021
Artikel-Nr.:
     4502-56F8133
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     610312243021
EAN/GTIN:
     4099879741226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Würth Elektronik eiSos Buchsenleiste, 12-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 610312243021
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
61301221021
ab € 0,77*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
61301221121
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.