Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 44-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61304421821


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 44-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61304421821
Buchsenleiste, 44-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61304421821
Artikel-Nr.:
     4502-56F8285
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     61304421821
EAN/GTIN:
     4099879744418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 44-polig
buchsenleiste
Würth Elektronik eiSos Buchsenleiste, 44-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61304421821
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
44-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.004094 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.