Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, rot, 690367282076


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, rot, 690367282076
Buchse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, rot, 690367282076
Artikel-Nr.:
     4502-56F8489
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     690367282076
EAN/GTIN:
     4099879749604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Leiterplatten-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbindung
Würth Elektronik eiSos Buchse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, rot, 690367282076
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
rot
Kontaktoberfläche:
verzinnt/vernickelt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
1.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00112 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.